ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの オフィス用チェア(OAチェア)
ケニスの メッシュチェア
メッシュタイプオフィスチェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
61633785
品番
GS210-M2-BL
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
背もたれ部がメッシュタイプで通気性に優れた、身体にフィットしやすいチェアです。 座る人の体重に合わせてロッキングの強さが変化します。
色
ブルー
本体質量(kg)
12.4
寸法(mm)
座部:495×595 全高:870〜965 座面まで:410〜505
質量(kg)
12.4
キャスター
あり
張地
(背)PP樹脂成型品、メッシュ張り (座)合板、ウレタンフォーム
肘掛
なし
機構
ガス圧上下調節 キャスター付 体重感応式シートロッキング セミノックダウン式