FFU-S4607 クリーンシェルフ キャニオン 61633889

※代表画像です。

クリーンシェルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(mm)760×460×1590
内容量1個注文コード61633889品番FFU-S4607
参考基準価格(税別)¥416,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

シェルフ内を清浄度ISOクラス6相当に保てます。

材質棚板・ポール・天板:ステンレスSUS304、カーテン:オレフィン系ポリエチレン、HEPAユニット筐体:ステンレスSUS430寸法(mm)760×460×1590消費電力(W)[HEPAユニット仕様]28/36電源[HEPAユニット仕様]AC100V 単相50:60Hz電源コード(m)[HEPAユニット仕様]アース付プラグ5m集塵効率(%)[HEPAユニット仕様]0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上棚板5枚

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする