ケニス
ケニスの ワゴン
ケニスの ステンレスワゴン
折りたたみ式ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61634126
品番
LEA-2
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
寸法(mm)
613×505×838
質量(kg)
12
折りたたみ寸法(mm)
613×200×940
材質
ステンレスSUS430
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンエラストマー
耐荷重
30kgf/段
ストッパー
2個
棚段数(段)
2
引出し
なし