ケニス
ケニスの 施設用家具・備品
ケニスの 施設用カート・ワゴン
ケニスの ボンベカート
ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61634196
品番
KS-O
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
材質
本体・すくい板:スチール
寸法(mm)
1470×470×500
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
345
直径(Φmm)
適用容器:230(7000L容器)
キャスター
ゴム
すくい板長さ(mm)
250×284
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません