ケニス
ケニスの 施設用家具・備品
ケニスの 施設用カート・ワゴン
ケニスの ボンベカート
ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61634205
品番
KSハンドトラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
材質
本体・すくい板:スチール
寸法(mm)
1140×425×450
質量(kg)
10
車輪径(Φmm)
280
キャスター
ゴム
すくい板長さ(mm)
200×215
適合容器
1500〜7000L容器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません