ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの 書庫
ケニスの 両開き書庫
収納保管庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61634214
品番
RW45-10S
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
清潔感と明るさをもたらすホワイトカラーの収納保管庫です。
付属品
棚板×2
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
900
質量(kg)
34
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
種類
スチール引違保管庫
奥行(mm)
450
内寸(mm)
808×392×990
棚板
895×375×15mm(24mmピッチで調整可)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
注意
※下置時は必ずベースをご購入ください。