ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの 書庫
ケニスの 両開き書庫
アクリル両開き保管庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61634223
品番
ANW-36HG
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アクリル窓のついたスチール製の両開き保管庫です。
付属品
棚板×4 アジャスター 専用錠
材質
スチール 粉体塗装 アクリル戸
幅(mm)
880
質量(kg)
46
高さ(mm)
1850
種類
両開き
奥行(mm)
400
内寸(mm)
830×360×1737
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1850