ケニス
ケニスの 書庫・金庫・ロッカー
ケニスの ロッカー
ケニスの 更衣ロッカー
ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61634239
品番
SLK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー錠タイプのロッカーです。
付属品
ハンガーパイプ 網棚 ネクタイ掛 Sカン
質量(kg)
32
タイプ
3人用
内寸(mm)
247×463×1670
材質
本体:スチール 粉体塗装 取手:ABS樹脂
色
ニューグレー
外寸(mm)
900×515×1790
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×463×1670