曜日別特売
PCL-21 ピックケース ナカバヤシ 61634309

ピックケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61634309品番PCL-21
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。 引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。

材質本体:スチール 引き出し:透明スチロール樹脂寸法(mm)416×275×486質量(kg)11.2引出し数21中仕切42引出し内寸法(mm)108×241×57引出し7段×3列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする