※代表画像です。
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
水切りカゴ用桶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61634363
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使用しない時は積み重ねてコンパクトに収納できます。 水切りカゴと桶を組み合わせて使用できます。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
140
容量(L)
18
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×380