製品画像

遮音パネル 18.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61634845 品番GB0115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。

用途防音建材・音響製品〜壁・天井防音用下地材〜遮音パネル 仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)18.5 構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm 質量(kg/枚)32 認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする