製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
遮音パネル 18.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
61634870
品番
GB0105
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途
防音建材・音響製品〜壁・天井防音用下地材〜遮音パネル
仕様
縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
18.5
構成
石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm
質量(kg/枚)
32
認定取得
国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974