製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
オトカベ専用施工部材 巾木
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
61634915
品番
WB01-B56MA-S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品〜壁材〜オトカベ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り