製品画像

オトカベ専用施工部材 額縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード61635046 品番WB01-B76MK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途防音建材・音響製品〜壁材〜オトカベ 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)9 基材MDF 表面オレフィンシート張り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする