WB01-B13MK-S オトカベ専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業) 61635134

製品画像

オトカベ専用施工部材 出隅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1本)注文コード61635134品番WB01-B13MK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
長さ(mm)2600幅(mm)25厚さ(mm)25基材MDF表面ポリサンドシート張り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする