製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
気密遮音テープ50KSU(片面粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61635274
品番
GB1205
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途
防音建材・音響製品〜壁・天井防音用下地材〜遮音カベマット
長さ(mm)
20000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
基材
ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)
0.9