製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
オトカベL91
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
61635299
品番
WB0156-WH-S
参考基準価格(税別)
¥160,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品〜壁材〜オトカベ
仕様
縁加工:(長辺)特殊本実加工、(短辺)切り放し
長さ(mm)
2430
幅(mm)
600
厚さ(mm)
31.6
基材
MDF
表面
ポリサンドシート張り
質量(kg/枚)
15