製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
オトカベAN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
61635475
品番
WB0160-01
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品〜壁材〜オトカベ
仕様
縁加工:(長辺)本実加工、(短辺)切り放し、クロス巻き込み
長さ(mm)
2425
幅(mm)
606
厚さ(mm)
15
基材
特殊ロックウール板
表面
リブ加工及びピン穴加工を施した基材にポリエステルクロス張り
質量(kg/枚)
11
裏面
高密度遮音層に布張り