製品画像

オトカベL80 W600タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード61635755 品番WB0151-WH-S
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途防音建材・音響製品〜壁材〜オトカベ 仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し 長さ(mm)2430 幅(mm)600 厚さ(mm)5.6 基材MDF 表面ポリサンドシート張り 質量(kg/枚)6.5 裏面黒色不織布張り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする