製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
オトカベL80 グリッドタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
61635956
品番
WB0155-ML-S
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品〜壁材〜オトカベ
仕様
●孔加工:貫通長孔加工●縁加工:四周特殊本実加工
長さ(mm)
1800
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5.6
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り
質量(kg/枚)
3.3
裏面
黒色不織布張り