BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル整理用品・アクセサリ
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルカバー
壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅19mm ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638020
品番
BC-MW3SC19WHP
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
19×19
内寸(幅W×高さH)(mm)
17×17