BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1m ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638038
品番
BDE10BK
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
VGA延長
簡易パッケージ
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと)
グリーン購入法
適合
ケーブル太さ(mm)
4.8
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
HD-D-Sub15ピン
コネクタ2
HD-D-Sub15ピン