HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639088 品番BHDN30WH
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル

ホワイト ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする