HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639176 品番BHDDN50BK
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル

ブラック 質量(g)348 ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度最大 1920×1200dpi HDMI規格HDMI規格準拠
注意
※最大帯域幅3.7Gbpsの映像に対応しています。
※DVIデュアルリンクモードには対応していません。
※音声伝送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする