Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639210 品番BHDPY20BK
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

PremiumHDMI(ver2.0)
やわらかケーブル
4K60p
3重シールド
金メッキプラグ

ブラック 質量(g)65 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps)18Gbps ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする