BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639298
品番
BDCHD2BK
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Type-CからHDMIに変換するアダプター
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
win/mac対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 3840×2160
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス