BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639350
品番
BDCDV10BK
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Type-CからDVIに接続するケーブル
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス):DVI(オス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
USB Type-C/DVI
変換タイプ
オス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません