BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639395
品番
BDPDV10BK
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種
DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
DisplayPort-DVI
変換タイプ
オス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません