BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639420
品番
BDPHDBK
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
DisplayPortーHDMI変換アダプター
モノタロウではこんなお得な商品も!
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPort(オス):HDMI(メス)
対応機種
DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大1920×1080
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス