BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639438
品番
BHDVGBK
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター
対応解像度1920×1080(60Hz)
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種
HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080(60Hz)
オス形状
HDMI
メス形状
D-Sub15pin
変換タイプ
オス-メス