BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639447
品番
BDPHD10BK
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
DisplayPortをHDMIに接続するケーブル
FullHD対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種
DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
アクティブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大3840×2160(4K)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス