DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639456 品番BDPHD20BK
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

DisplayPortをHDMIに接続するケーブル
FullHD対応
3重シールド
RoHS基準値準拠

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式アクティブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大3840×2160(4K) オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする