曜日別特売
BFN14P 覗き見防止フィルター/14.0インチ レッツノート用 BUFFALO(バッファロー) 61639526

覗き見防止フィルター/14.0インチ レッツノート用BFN14P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61639526
品番
BFN14P
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

付属品
フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)
約35
取付方式
両面テープ
硬度
3H
サイズ(inch)
14
対応機種
14型 パナソニック レッツノート CF-LXシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
311×176×0.39
機能
静電防止機能あり
可視光線透過率(%)
60±5
視野角
60度(左右各30度)
反射率(%)
5.6
紫外線カット
95%±4%
ブルーライトカット率
40.50%
のぞき見防止
○

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする