BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の 液晶フィルター
覗き見防止フィルター マグネットタイプ Surface Go 2専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639560
品番
BFNMSFG02
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
周囲の視線を気にしないSurfaceGo2専用のぞき見防止フィルム
付属品
フィルター本体、取扱説明書
質量(g)
約20
取付方式
マグネット
硬度
2H
対応機種
Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243.5×172.0×0.29(厚みはテープ部除く)
機能
静電防止機能なし
可視光線透過率(%)
72
視野角
60度(左右各30度)
反射率(%)
6.7
紫外線カット
99.90%
ブルーライトカット率
60%
のぞき見防止
○