覗き見防止フィルターマグネットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61639614 品番 BFNM133W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。
簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。
表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。
フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。
パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。
スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm
タッチパネル対応

サイズ(inch)13.3 対応機種13.3型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:294×173×1.1、画面部分:294×166×0.39 付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書 質量(g)約40 取付方式マグネット 硬度3H 機能静電防止機能あり 可視光線透過率(%)60±5 視野角60度(左右各30度) 反射率(%)5.6 紫外線カット95%±4% ブルーライトカット率40.50% アスペクト比16:9 のぞき見防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする