サイズ(inch)15.6
対応機種15.6型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:345×202×1.1、画面部分:345×195×0.39
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
質量(g)約55
取付方式マグネット
硬度3H
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○