BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の 液晶フィルター
覗き見防止フィルター/19インチスクエア用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639666
品番
BFN19
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品
フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)
約75
取付方式
両面テープ
硬度
3H
サイズ(inch)
19
対応機種
19型スクエアディスプレイ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×302×0.39
機能
静電防止機能あり
可視光線透過率(%)
60±5
視野角
60度(左右各30度)
反射率(%)
5.6
紫外線カット
95%±4%
ブルーライトカット率
40.50%
アスペクト比
5:4
のぞき見防止
○