覗き見防止フィルター/24インチワイド用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639675 品番BFN24W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

付属品フィルター貼付用両面シール(8枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、8枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g)約105 取付方式両面テープ 硬度3H サイズ(inch)24 対応機種24型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532×299×0.39 機能静電防止機能あり 可視光線透過率(%)60±5 視野角60度(左右各30度) 反射率(%)5.6 紫外線カット95%±4% ブルーライトカット率40.50% アスペクト比16:9 のぞき見防止

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする