パンだ缶
パンだ缶の 非常食
とやまブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×24缶)
注文コード
61639910
品番
42
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
開けてビックリ!中身まっ黒!生地にチョコレートをねりこんだ深い味わいのパンです。
用途
災害時の備えとして
種別
パン・お菓子類
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
4年半以上の商品を納入
カロリー(kcal)
282
原材料
小麦粉(国内製造)、砂糖、準チョコレート、マーガリン、パン酵母、ココアパウダー、食塩/トレハロース、植物炭末色素、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分を含む)
アレルギー
小麦・乳成分
香味
チョコのパンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070