パンだ缶
パンだ缶の 非常食
和風シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×24缶)
注文コード
61639919
品番
51
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
桜の季節をイメージした生地をベースに塩パン風に仕上げたパンです。
用途
災害時の備えとして
種別
パン・お菓子類
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
4年半以上の商品を納入
カロリー(kcal)
265
原材料
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、香料、ベニバナ赤色素、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分を含む)
アレルギー
小麦・乳成分
香味
桜咲く塩パンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070