パンだ缶
パンだ缶の 非常食
とやまブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(100g)
注文コード
61639955
品番
41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
ふっくらとした生地の特徴を活かしたパン本来なお味をお楽しみいただけます。
用途
災害時の備えとして
種別
パン・お菓子類
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
4年半以上の商品を納入
カロリー(kcal)
264
原材料
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、植物炭末色素、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分を含む)
アレルギー
小麦・乳成分
香味
プレーンのパンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61639955
41
61639894
41
とやまブラック
パンだ缶
1箱(100g×24缶)
¥
11,980
税込
¥
12,938
注文コードが変更になりました
61639955
41
19744701
00332373
パンだ缶 パンの缶詰 単品
フェイス[防災用品]
1缶
¥
529
税込
¥
571
注文コードが変更になりました