充電式刈払機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61640095 品番DK3610L2
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
取扱説明書:(1.74MB)
注意
※無負荷運転時間及び刈込面積は、1充電当たりの目安です。 また、作業条件によって異なります。実作業時間は無負荷運転時間の約70%です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする