高性能油吸着材アブラトール マットタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード61648266 品番PKC520
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減
早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止
毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止
長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍

用途
油専用
機械からの油漏れ対策に
油水分離槽の浮上油回収に
材質ポリプロピレン 形状マット グレー 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20 吸収量(L/箱)159 アズワン品番64-7722-49 ミシン目無し
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする