高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード61648275 品番PCAT120
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適)
吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上)
両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。
毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。
ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。

用途
油と水兼用
機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に
漏洩した液体の囲い込みに
油や薬品の保管場所の漏洩対策品に
材質ポリプロピレン 形状チューブ グレー 対応油/水 寸法(Φ×mm)76×1200 吸収量(L/箱)48 アズワン品番64-7722-50 ミシン目無し
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする