高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 吸収量(L/箱)33.75 注文コード61648293 品番PCR-40-50R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は吸収量など2種類から選べます 他の種類を見る

50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。
1mあたりの価格が大変安価なので、
使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。
薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、
手でカットできます。

用途
油専用
ウエスとして拭き取り用に
もしもの時に備えた緊急対策用に
機械周辺に置いて汚れ防止対策に
材質ポリプロピレン 形状ロール 対応 吸収量(L/箱)33.75 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)400×50×1.5 アズワン品番64-7722-52 ミシン目あり
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする