ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
流線型パッチン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61662257
品番
PP-23-1
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,378
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軽量ボックス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
サイズ
大
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。