ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
パッチン用受コーナー型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61662458
品番
PP-62A
参考基準価格(税別)
¥125
販売価格(税込)
¥136
販売価格(税別)
¥
124
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付可能対象
取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプ
(穴ナシ)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
M4皿ネジ小頭
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。