ヒーター内蔵可能型 中綿入り 防寒インナーベスト(Vネック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61678454 品番 BR-078
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。

用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容ベスト、ヒーターパッド 種別ベスト ネイビー サイズM 温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35 端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA 混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)約41.5 着丈(cm)約64 機能防寒 身幅(cm)約52 適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売) 使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
注意
※バッテリーは付属しておりません、別売となります。
※動作確認済みバッテリー:BR-8000モバイルバッテリー(出力 5V/2A・容量 5800mAh・PSE適合品)
※BR-002、008、032、038の7.4Vバッテリーはヒーターパッドにご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする