BR-611 アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) ブレイン 61678585 BR-611 アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) ブレイン 61678585 BR-611 アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) ブレイン 61678585 BR-611 アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) ブレイン 61678585 BR-611 アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付) ブレイン 61678585

アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61678585 品番BR-611
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。

用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容本体、カイロ×2 寸法(mm)カイロ:130×95 迷彩 サイズフリー 本体質量(g)約80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3 素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする