曜日別特売
BR-014 発熱フットウォーマー(脚絆) ブレイン 61678664

 

BR-014 発熱フットウォーマー(脚絆) ブレイン 61678664
BR-014 発熱フットウォーマー(脚絆) ブレイン 61678664
BR-014 発熱フットウォーマー(脚絆) ブレイン 61678664
BR-014 発熱フットウォーマー(脚絆) ブレイン 61678664
BR-014 発熱フットウォーマー(脚絆) ブレイン 61678664

発熱フットウォーマー(脚絆)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL(男性用)
無地
内容量1双注文コード61678664品番BR-014
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

冷える室内でも大活躍!あったか発熱フットウォーマー!!足をしっかりホールド!風の侵入を防ぎます。寒いオフィスなどに是非!中綿には高機能不織布【COREBRID B(コアブリッドビー)】を使用。確かな品質のフットウォーマーです。足の形にもぴったりフィット。冷えやすい足元を、足首から脛までを覆う隙間の少ない脚絆デザイン。靴紐を引っ掛ける止め金具もついているので、歩き回ってもずれない設計です。軽量で保温効果のある中綿は着け心地もフワフワ抜群です!繊維の中心に空気が入っているため断熱性・保温性が高く、着けているだけで温まり、温もりが持続。電熱線などは入っていないのに自ら熱を作り出す驚きの防寒アイテムです。着脱はマジックテープ式なので毎日使うのもラクラク。室外での作業はもちろんのこと、工場などでの座り仕事や、オフィスでのデスクワークなど辛い冬を快適にします。また、ルームウェアとしても気軽に使えます。電気を放電しやすい生地のため、静電気を抑え、機械類を扱う現場でも使いやすく汚れにくい特徴があります。独自構造によりふんわり優しい感触ながら、洗濯をしても笠が潰れにくく、綿ボコリ(ハウスダスト)も出にくいので、アレルギー体質の方にも使いやすくなっています。

用途防寒対策グッズ、発熱、保温、フットウォーマー、レッグウォーマー、レッグガードサイズL(男性用)無地高さ(cm)22材質高機能不織布(コアブリットB)使用後の手入方法ドライクリーニング可(石油系溶剤)寸法(cm)周囲(最大)×周囲(最小):38~40×33~34
注意
※お手入れの際は型崩れの原因になりますので、絞らないでください。生地や金具の損傷に繋がりますので、漂白剤は使用しないでください。乾燥の際はつるさずに日陰にて平干ししてください。

商品説明動画

【公式】発熱フットウォーマー(脚絆)【防寒】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 事務作業中の足冷え対策
有限会社テックマネージメント

座りっぱなしで事務作業をしていると足元が寒いので購入。外出する時もマジックテープなので着脱簡単なのでとても気に入ってます。もう少し長さがあっても良いような気がします。

対象商品 : 61678689
2024-02-26
用途: 工場での作業時
スケッチ製造業

マジックテープで靴の縁が破けてしまう!
それ以外は、サイコー。手軽で暖かい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする